代表画像

カットグリップ チップ GIM-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02951265 品番 GIM 3C
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

バー材、高硬度材加工対応です。

用途溝入れ、突切り加工用。 仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.15〜0.25 トラスコ品番341-1147 材質IC830 コーティングPVD 適合ホルダGM-DG コーナー半径(mm)0.22 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする