代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
カットグリップ チップ GIM-J
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02951299
品番
GIM 3J
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
軟金属、中空材の加工や小径、薄肉部品加工対応です。
用途
溝入れ、突切り加工用。
仕様
推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.08〜0.15
トラスコ品番
341-2785
材質
IC830
コーティング
PVD
適合ホルダ
GM-DG
コーナー半径(mm)
0.25
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応