用途溝入れ、旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.00〜2.00●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.20〜0.34●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.10〜0.20
トラスコ品番536-8468
材質IC830
適合ホルダCGHNM-AV・C#-GHDR/L・CGHN26-M・CGHN32-DGM・CGHN32-M・CGHN-D・CGHN-DG・CGHN-S・CGPAD・CGPAD-JHP・GHDR/L(ショートポケット)・GHDR/L-JHP(ショートポケット)・GHDR/L-JHP-MC(ショートポケット)・GHGR/L・GHMPR/L・GHMR/L・GHSR/L・GHSR/L-JHP-SL
コーナー半径(mm)2
材種IC830
RoHS指令(10物質対応)対応