代表画像

カットグリップ チップ GIP-E

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02951658 品番 GIP 5.00E-0.60
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

2コーナー使い、高精度研削仕様です。

用途溝入れ、旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.75〜3.00●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.23〜0.35●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.13〜0.22 トラスコ品番536-3762 材質IC808 適合ホルダCGHNM53-6DG-AV・C#-GHDR/L・CGHN26-M・CGHN32-DGM・CGHN 32-M・CGHN-D・CGHN-DG・CGHN-S・CGPAD・CGPAD-JHP・GHDR/L(ショートポケット)・GHDR/L-JHP(ショートポケット)・GHDR/L-JHP-MC(ショートポケット)・GHGR/L・GHMPR/L・GHMR/L・GHSR/L・GHSR/L-JHP-SL コーナー半径(mm)0.6 材種IC808 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする