代表画像

カットグリップ チップ GIP-E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02951667 品番 GIP 3.00E-0.20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は30,980円となります。
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

2コーナー使い、高精度研削仕様です。

用途溝入れ、旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.25〜1.80●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.15〜0.20●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.08〜0.13 トラスコ品番341-1131 材質IC804 最小加工径(Φmm)(内径加工時)70 適合ホルダCGHNM53-6DG-AV、C#-GHDR/L、CGHN26-M、CGHN32-DGM、CGHN32-M、CGHN-D、CGHN-DG、CGHN-S、CGPAD、CGPAD-JHP、GHDR/L(ショートポケット)、GHDR/L-JHP(ショートポケット)、GHDR/L-JHP-MC(ショートポケット)、GHGR/L、GHMPR/L、GHMR/L、GHSR/L、GHSR/L-JHP-SL コーナー半径(mm)0.2 材種IC804 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする