代表画像

カットグリップ チップ GIP-E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02951676 品番 GIP 3.00E-1.50
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

2コーナー使い、高精度研削仕様です。

用途溝入れ、旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.00〜1.50●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.18〜0.28●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.08〜0.15 トラスコ品番340-9549 材質IC804 最小加工径(Φmm)(内径加工時)70 適合ホルダCGHNM-AV、C#-GHDR/L、CGHN26-M、CGHN32-DGM、CGHN32-M、CGHN-D、CGHN-DG、CGHN-S、CGPAD、CGPAD-JHP、GHDR/L(ショートポケット)、GHDR/L-JHP(ショートポケット)、GHDR/L-JHP-MC(ショートポケット)、GHGR/L、GHMPR/L、GHMR/L、GHSR/L、GHSR/L-JHP-SL コーナー半径(mm)1.5 材種IC804 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする