用途溝入れ、旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.50〜2.40●推奨加工条件fST溝入(mm/t):0.10〜0.18●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.19〜0.26
トラスコ品番473-6952
材質IC804
適合ホルダCGHNM 53-6DG-AV、C#-GHDR/L、CGHN 26-M、CGHN 32-DGM、CGHN 32-M、CGHN-D、CGHN-DG、CGHN-S、CGPAD、CGPAD-JHP、GHDR/L(ショートポケット))、GHDR/L-JHP(ショートポケット)
コーナー半径(mm)0.4
材種IC804
RoHS指令(10物質対応)対応