用途内径溝入れ、旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.00〜2.00●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.14〜0.27●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.06〜0.12
トラスコ品番537-6366
材質IC830
最小加工径(Φmm)(内径加工時)20
適合ホルダCGIN26、GAIR/L、GHIR/L(CW=1.9-6.4)、GHIR/L-C(CW=4-6.4)、GHIR/L-SC(CW=2-4.8)
コーナー半径(mm)2
材種IC830
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ逃げ角(°)8