代表画像

カットグリップ チップ GIFG-E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02952200 品番 GIFG 8.00E-1.20
参考基準価格(税別)¥81,100 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

端面旋削、深溝加工用チップです。

用途端面旋削、深溝加工用。 仕様推奨加工条件f端面溝入(mm/rev):0.15〜0.25 トラスコ品番422-8627 材質IC635 適合ホルダGAFG-R/L-8・GHFG-R/L-8・GHFGR/L-8 材種IC635 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする