代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
カットグリップ チップ GIP-UN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02952410
品番
GIP 4.00-2.0UN
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
高精度研削仕様です。
用途
外径ぬすみ加工用。
仕様
推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.05〜0.15
トラスコ品番
339-2262
材質
IC8250
適合ホルダ
C#-GHD/L、CGHN-DG、CGPAD、CGPAD-JHP、GHDR/L(ショートポケット)、GHDR/L-JHP(ショートポケット)、GHDR/L-JHP-MC(ショートポケット)、GHMPR/L、GHMR/L、GHMUR/L
コーナー半径(mm)
2
材種
IC8250
RoHS指令(10物質対応)
対応