- ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ モノタロウ 02952916 - ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ モノタロウ 02952916 - ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ モノタロウ 02952916 - ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ モノタロウ 02952916

ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02952916 品番 -
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

測定範囲の長いダイヤルゲージです。
裏フタは耳金付タイプです。

目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0〜30 用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定に。 全長(mm)115 寸法H(mm)53.5 寸法A(mm)37.5 寸法F(mm)21.5 外径(Φmm)57 寸法D(mm)16.3 測定力(N)2.0以下 寸法E(mm)20 寸法B(mm)88 寸法C(mm)58 目盛仕様±0-100 寸法J(mm)9 寸法G(mm)37.5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)7 繰返し精密度(μm)5
注意
※用途以外での使用はお止めください。※落としたり、ぶつけたり、分解や改造をしないでください。※注油をしないでください。塵埃等を誘引し作動不良の原因となります。
※保管は湿気、ほこり、オイルミストの少ない場所にしてください。
※先端の測定子の交換はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02952916
2022-03-24
用途:
ボール盤の加工深さの測定
株式会社渥美メンテナンス 様 (サービス業)

取付に苦労しましたが裏蓋を90度回転して取付で解決しました。
ロングストロークで快適です。

対象商品:
02952898
2021-09-02
用途:
バルブタイミングの測定
自動車・二輪車・自転車関連業

購入後、品物を確認すると先端の測定子が交換出来ないタイプでした。
測定子交換不可と明記して下さい。

MonotaROからの回答

お手数をおかけし申し訳ございません。
測定子交換不可を注意書きに明記致しました。

対象商品:
02952916
2021-01-25
用途:
地盤の載荷試験用
アトリエサチ 様 (建設業・工事業)

現在使っている他社のダイヤルゲージの予備品として用意しました。価格は約3分の2ぐらいです。やり直しのできない試験のため機材不具合はまずいので準備しました。従来品よりちょっと重い感じですが、使用には差し支えないので、OKです。いざという時の準備ですので安いに越したことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする