画像準備中

ロボシリンダ RCS2-GR8

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02953292 品番RCS2-GR8-I-60-5-100-T1-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,700
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
タイプグリッパタイプ エンコーダ種類インクリメンタル仕様 モータ種類サーボモータ60W ストローク(mm)100 コントローラ種類- ケーブル長(m)1 最高速度(mm/s)400 繰返し精度(mm)±0.04 減速比5 ブレーキなし 使用環境標準
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする