IAI(アイエイアイ)
IAI(アイエイアイ)の 産業用ロボット
IAI(アイエイアイ)の 電動アクチュエータ
IAI(アイエイアイ)の 電動グリッパ
ロボシリンダ RCS2-GR8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02953308
品番
RCS2-GR8-I-60-5-100-T1-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,700
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
グリッパタイプ
エンコーダ種類
インクリメンタル仕様
モータ種類
サーボモータ60W
ストローク(mm)
100
コントローラ種類
-
ケーブル長(m)
3
最高速度(mm/s)
400
繰返し精度(mm)
±0.04
減速比
5
ブレーキ
なし
使用環境
標準
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。