沈でん管円筒 ねじ蓋付 PPCO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 02953535 品番 656-21-13-03
参考基準価格(税別)¥38,280 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ガスケット付きのキャップが定量状態で最高速(10000×g)使用時にも液もれを防止します。

容量(mL)50 仕様キャップ:PP製、ガスケット:シリコン製 TGK品番656-21-13-03 高さ(mm)114.1 外径(Φmm)28.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする