TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
V底遠沈管 35mL PPCO 10本
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
02953641
品番
656-21-26-02
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量(mL)
35
仕様
使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製
TGK品番
656-21-26-02
高さ(mm)
114
材質(本体)
PPCO
外径(Φmm)
28.8