代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
セルフグリップ チップ GFR/L-J
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02955657
品番
GFR 2JS -10D
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
溝入れ、突っ切り加工用1コーナー使いチップです。
用途
溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番
536-8473
材質
IC20
コーティング
PVD
適合ホルダ
SGFH、SGTFR/L、SGAFR/L、SGB
コーナー半径(mm)
0.02
材種
IC20
RoHS指令(10物質対応)
対応