代表画像

カットグリップ チップ GIP-RX/LX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02957075 品番 GIP 1.19-0.1RX
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

壁際の外径溝入れ加工用です。

用途外径溝入れ加工用。 仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.03〜0.05 トラスコ品番422-7075 材質IC808 コーティングPVD 適合ホルダGHMPR/L、GHMR/L コーナー半径(mm)0.1 材種IC808 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする