曜日別特売
MEL-201 クリップ式2電源センサーライト macros(マクロス) 02959596

MEL-201 クリップ式2電源センサーライト macros(マクロス) 02959596
MEL-201 クリップ式2電源センサーライト macros(マクロス) 02959596
MEL-201 クリップ式2電源センサーライト macros(マクロス) 02959596
MEL-201 クリップ式2電源センサーライト macros(マクロス) 02959596
MEL-201 クリップ式2電源センサーライト macros(マクロス) 02959596
MEL-201 クリップ式2電源センサーライト macros(マクロス) 02959596
MEL-201 クリップ式2電源センサーライト macros(マクロス) 02959596

クリップ式2電源センサーライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02959596
品番
MEL-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

設置方法を選べるセンサーライト。
電源方式もUSB充電、ソーラー充電から使い分けられる。
目的から選べる4種類の点灯モード。
防滴機能IPX4なので、玄関先などへの設置もOK!

材質
ABS、PS、シリコン
質量(g)
125
電源
USB(DC5V 1A)/ソーラー充電式
センサー
人感、ナイトセンサー
保護等級
防滴IPX4
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7V400mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×45×100
検知範囲
距離3m、角度160°
ライト種類
SMD(白色12個、暖色7個)
点灯保持時間
20秒
明るさ(Lm)
最大140
点灯時間
USB充電:2.5時間、ソーラー充電:5時間、点灯:2.5時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする