ソーラー充電センサーライト
100個のLEDで屋外を明るく照らすソーラー充電式センサーライトです。配線や電池交換が不要で、人を感知して点灯。防犯、車庫入れ、転倒防止や屋外作業に便利です。
- 付属品
- 取付用ネジ×2、コンクリートスリーブ×2、取扱説明書
- 材質
- PC、ABS
- 質量(g)
- 約140
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約135×99×55
- 光源
- LED×100個
- 照明
- 約15平方メートル
- 充電時間
- 約6~8時間
- 電池
- リチウムイオン電池 1200mAh
- 保証期間
- 3ヶ月
- 明るさ(Lm)
- 300
- 防水性
- IP44相当
- 点灯時間
- 約6~8時間
- 感知距離(m)
- センサー:約3
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用前に必ず初期充電(晴天の日に2日間充電)してください。※本品は完全防水ではないため、大量に水のかかる場所へ設置しないでください。また、垂直に取付てください。
センサーライト の新着商品
カテゴリ




























