曜日別特売

クリップ式ソーラーセンサーライト

クリップ式ソーラーセンサーライト - ヒロ・コーポレーションクリップ式ソーラーセンサーライト - ヒロ・コーポレーション

クリップで挟むだけで簡単に設置できるソーラー充電式センサーライトです。常時点灯とセンサーの2モード、強・弱の明るさ切替に対応し、IP65の防塵・防水性能を備えています。

付属品
壁取付アダプター、木ネジ×2、取扱説明書
材質
ABS、PC
質量(g)
約205
電源
ソーラーパネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約88×70×15
照明
約5m2
使用時間
約2.5時間
充電時間
約14時間(晴天時)
電池
リチウムイオン電池 1200mAh 3.7V
保証期間
6ヶ月
防塵防水性能
IP65
モード
常時点灯、センサー
光束(Lm)
強光300lm/弱光60lm
高さ(m)
設置:約1.8~2.5
感知距離(m)
センサー:最大約3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05027238HDL-6410
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする