※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
マスフローコントローラ FCS-T1000Z MGMRモデル N2(窒素)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
動作差圧・流量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
動作差圧(kPa)
50~300
流量
(SLM):3
注文コード
02959840
品番
FCST1005ZFC-4F2-F3L-N2-R5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
MGMR(マルチガス・マルチレンジ)機能
耐食ハステロイセンサ搭載
高流量精度
用途
マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
番号
BIN:R5
動作差圧(kPa)
50~300
流量
(SLM):3
仕様
最大動作圧力(KPaG):400
ガスの種類
N2(窒素)
通信方式
(VDC)アナログ:0~5
応答時間(秒)
≦1
使用推奨温度範囲(℃)
5~50
材質(Oリング)
FKM
流量精度
(%・F.S)(2-25%)±0.25、(%・S.P)(25-100%)±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
1/4F900
供給電圧(V)
(DC)±15
適合バルブタイプ
NC
注意
※流量制度は、±1% S.P. (25-100%)、±0.25% F.S. (2-25%)です。