用途突切り加工用。
仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.05〜0.10
トラスコ品番339-2302
材質IC830
コーティングPVD
適合ホルダC#-GHDR/L、CGHN26-M、CGHN32-DGM、CGHN32-M、CGHN-D、CGHN-DG、CGHN-S、CGPAD、CGPAD-JHP、GHDR/L(ショートポケット)、GHDR/L-JHP(ショートポケット)、GHDR/L-JHP-MC(ショートポケット)、GHGR/L、GHMPR/L、GHMR/L、GHSR/L、GHSR/L-JHP-SL
コーナー半径(mm)0.02
材種IC830
RoHS指令(10物質対応)対応