X125-2IN1-BK hoco X125 2-IN-1ケーブル hoco 02961660

X125-2IN1-BK hoco X125 2-IN-1ケーブル hoco 02961660
X125-2IN1-BK hoco X125 2-IN-1ケーブル hoco 02961660

hoco X125 2-IN-1ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード02961660品番X125-2IN1-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
¥998

USB-C to USB-C接続、USB-C to iOS接続に切替できる2 in 1充電&通信ケーブル。
Type-C to Type-C接続時は最大60WのPD(Power Delivery)充電に対応。
高出力を要求するノートPCの給電からスマートフォンの高速充電まで、これ1本で対応。
コネクタを切り替えてiOS機器の充電に対応。PD充電器から最大30Wの急速充電をサポート。
USB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ転送にも対応。データの同期やバックアップもスムーズです。
コネクタ部分には優れた耐久性を備えた亜鉛合金を採用。
ケーブルの外側には摩擦に強いナイロンメッシュを使用し、日常的な抜き差しによる断線リスクを低減。

色
ブラック
質量(g)
32
電力(W)
【充電】~PD60(USB-C to USB-C:最大60、USB-C to iOS:最大30)
ケーブル長(m)
1
保証期間
初期不良のみ
入力端子
USB Type-C
出力端子
USB Type-C / iOS(切替式)
転送速度(Mbps)
~480(USB2.0)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする