PB-30SU 赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式 TAKEX(竹中エンジニアリング) 02961806

赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02961806
品番
PB-30SU
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

市販のスイッチボックス(1コ用・深型)に適合していますので、スッキリと取り付けられ、壁面からの突出もわずか7mmの薄型設計により異和感無く警備が行えます。また、成型樹脂製の外観(枠:ホワイト/カバー:ワインレッド)によりインテリアにマッチし、美観も損ないません。
本体にカバーを取り付けることにより受光感度が自動的にアップする受光感度調整機能を内蔵しました。施工時や点検時にカバーを外して光軸を調整された後、カバーを取り付けるだけで自動的に感度がアップしますので、より確実な警戒ラインが得られます。
周囲の環境に応じて、自動的に適性感度を維持するオートゲインコントロール(AGC回路)を内蔵しています。
投光パワーが切り替えられますので、設置距離に応じた最適な感度が確保できます。
警報出力接点を切り替えられますので、いかなるシステムにも対応可能です。〈a接点(警報時:閉)/b接点(警報時:開)〉
照準装置を内蔵していますので、光軸整が容易に行えます。受光器にタンパー出力を設けています。

材質
樹脂
質量(g)
投光器:約90、受光器:約95
出力
ダンパー/無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時に「開」出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(対向型)
配線接続
端子式
電源電圧(V)
DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)
投光器:DC12V時・7以下、DC30V時・12以下、受光器:DC12V(b接点モード時)25以下、DC30V(a接点モード時)31以下
応答時間(秒)
(検知)遮光時間:0.05~0.1秒以上
使用周囲温度(℃)
-20~+50(結露なきこと)
設置場所
屋内:壁面埋込専用
警報出力
無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:遮光時間出力、(但し、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
表示灯
赤色表示灯(受光器)警報出力時:点灯
光軸調整範囲
水平方向 ±15°、上下方向 ±5°
警戒距離
30m以内
距離余裕
5倍(150m)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする