※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャージャパン
断熱材用アンカー
570347
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
02961976
品番
570347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
下穴不要でねじ込むだけの簡単施工、軽量物の発泡プラスチック系断熱材への取付け用です。
用途
断熱材への、軽量物の留め付け
トラスコ品番
701-8116
材質
ガラス繊維強化プラスチック
使用工具
トルクスT40
最大引張荷重(kN)
0.15
適合ビス
Φ3.5~4.5mm