曜日別特売
UBN-10X025 一般鋼管用Uボルト ナット付 HI-LEAD 02962211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UBN-10X025 一般鋼管用Uボルト ナット付 HI-LEAD 02962211
UBN-10X025 一般鋼管用Uボルト ナット付 HI-LEAD 02962211
UBN-10X025 一般鋼管用Uボルト ナット付 HI-LEAD 02962211

一般鋼管用Uボルト ナット付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M10
寸法L(mm)59
59
43
46
51
68
74
85
107
117
132
145
175
200
27
33
36
38
42
49
54
57
62
67
70
80
81
96
109
119
150
151
202
252
254
307
308
368
内容量1個注文コード02962211品番UBN-10X025
参考基準価格(税別)¥214販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
¥139

ナット付なのですぐに使用できます。
安定性や強度面で配管支持に最も多く使用される支持金具になります。

トラスコ品番
674-3352
寸法L(mm)
59
ねじ径
M10
寸法D(mm)
34
寸法T(mm)
30
セット内容
三価(白)メッキ1種ナット2個付
材質
材料:SS400相当/表面処理:ユニクロメッキ
寸法W(mm)
46

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする