※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HI-LEAD
一般鋼管用Uボルト ナット付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
寸法L・トラスコ品番
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
90
トラスコ品番
674-4900
注文コード
02962308
品番
UBN-12X050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
ナット付なのですぐに使用できます。
安定性や強度面で配管支持に最も多く使用される支持金具になります。
トラスコ品番
674-4900
寸法L(mm)
90
ねじ径
M12
寸法D(mm)
60.5
寸法T(mm)
35
セット内容
三価(白)メッキ1種ナット2個付
材質
材料:SS400相当/表面処理:ユニクロメッキ
寸法W(mm)
76