オイルバスFWB-240 保護シート付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02962626 品番692-63-24-32
参考基準価格(税別)¥93,500 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

スターラーに乗せて、高温を保持しながら、試料の撹拌ができます。
デジタルスイッチの温度設定で、操作が簡単です。
火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安全対策をしています。
温度暴走防止に温度ヒューズを取付けました。約220℃でヒーターが切れます。

仕様使用温度範囲:室温+5〜199℃・バス材質:SUS304・ヒーター容量:700W・温度調節方法:白金測温抵抗体、時分割比例制御、デジタル設定・温度精度:±0.5〜1℃(撹拌時)・火傷保護シート(シリコン):2枚付き・電源:AC100V 50/60Hz 7A・重量:1.9kg TGK品番692-63-24-32 型式FWB-240 槽内寸法(Φ×Hmm)240×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする