TS-E03S 電気工事士技能試験工具セット 9点セット 圧着工具 TTC 02964006

 

TS-E03S 電気工事士技能試験工具セット 9点セット 圧着工具 TTC 02964006
TS-E03S 電気工事士技能試験工具セット 9点セット 圧着工具 TTC 02964006
TS-E03S 電気工事士技能試験工具セット 9点セット 圧着工具 TTC 02964006
TS-E03S 電気工事士技能試験工具セット 9点セット 圧着工具 TTC 02964006
TS-E03S 電気工事士技能試験工具セット 9点セット 圧着工具 TTC 02964006
TS-E03S 電気工事士技能試験工具セット 9点セット 圧着工具 TTC 02964006
TS-E03S 電気工事士技能試験工具セット 9点セット 圧着工具 TTC 02964006
TS-E03S 電気工事士技能試験工具セット 9点セット 圧着工具 TTC 02964006
TS-E03S 電気工事士技能試験工具セット 9点セット 圧着工具 TTC 02964006
TS-E03S 電気工事士技能試験工具セット 9点セット 圧着工具 TTC 02964006
TS-E03S 電気工事士技能試験工具セット 9点セット 圧着工具 TTC 02964006
TS-E03S 電気工事士技能試験工具セット 9点セット 圧着工具 TTC 02964006
TS-E03S 電気工事士技能試験工具セット 9点セット 圧着工具 TTC 02964006
TS-E03S 電気工事士技能試験工具セット 9点セット 圧着工具 TTC 02964006

電気工事士技能試験工具セット 9点セット 圧着工具TS-E03S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はセット内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小小中)VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心 VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心 切断能力:VVF線Φ1.6Φ2.0×2心3心)、ウォーターポンププライヤー(150mmサイズ使用範囲:最大口開き40mm)ペンチ(175mm切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)プラスドライバー(No.2:(+)2×100)マイナスドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測。、収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋)
注文コード
02964006
品番
TS-E03S
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。
第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットです。
持ち運びに便利な収納袋付きです。

用途
電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。
トラスコ品番
714-4483
セット内容
圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小小中)VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心 VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心 切断能力:VVF線Φ1.6Φ2.0×2心3心)、ウォーターポンププライヤー(150mmサイズ使用範囲:最大口開き40mm)ペンチ(175mm切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)プラスドライバー(No.2:(+)2×100)マイナスドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測。、収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋)
ケース色
ブラック
セット数
9点
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
290×100×50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする