- 用途
- 高温、スパッタ環境下での使用や静電気対策に最適。
- トラスコ品番
- 559-6818
- 材質
- 本体金属:特殊黄銅、締付ナット:黄銅+フッ素コーティング
- 接続口径
- R3/8
- 全長(mm)
- 28
- 適合チューブ外径(Φmm)
- 6
- 仕様
- スリーブレス
- 使用温度範囲(℃)
- チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)
- 六角対辺(mm)
- 17、取付けナット:10
- 最高使用圧力(MPa)
- チューブの最高使用圧力に準じます。
- 使用圧力
- チューブの最高使用圧力に準じます。
- 使用流体
- 空気、水、その他薬品など
- 流体温度(℃)
- チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)
- 適合チューブ外径D(Φmm)
- 6
- 使用真空圧力(kPa)
- -101.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合チューブ内径D(Φmm)
- 4