代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
スイスカット チップ SCIR/L-41-N/R/L
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
02964319
品番
SCIL 41-250L15K7
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,050
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
2コーナー使いです。
用途
突っ切り加工用。
仕様
推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.03〜0.07
トラスコ品番
537-3254
材質
IC1008
材種
IC1008
RoHS指令(10物質対応)
対応