曜日別特売
UBN-16X150 一般鋼管用Uボルト ナット付 HI-LEAD 02965352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UBN-16X150 一般鋼管用Uボルト ナット付 HI-LEAD 02965352
UBN-16X150 一般鋼管用Uボルト ナット付 HI-LEAD 02965352
UBN-16X150 一般鋼管用Uボルト ナット付 HI-LEAD 02965352

一般鋼管用Uボルト ナット付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M16
寸法L(mm)202
202
151
254
308
368
27
33
36
38
42
43
46
49
51
54
57
59
62
67
68
70
74
80
81
85
96
107
109
117
119
132
145
150
175
200
252
307
内容量1個注文コード02965352品番UBN-16X150
参考基準価格(税別)¥1,638販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ナット付なのですぐに使用できます。
安定性や強度面で配管支持に最も多く使用される支持金具になります。

トラスコ品番
674-3376
寸法L(mm)
202
ねじ径
M16
寸法D(mm)
165.2
寸法T(mm)
60
セット内容
三価(白)メッキ1種ナット2個付
材質
材料:SS400相当/表面処理:ユニクロメッキ
寸法W(mm)
186

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする