代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
スイスカット チップ SCIR/L-22-BR/BL/BRA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
02966498
品番
SCIR 22-BRA08-05K8
参考基準価格(税別)
¥16,950
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
後挽き加工用です。
用途
溝入れ、突っ切り加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):0.05〜3.00●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.01〜0.15
トラスコ品番
340-4831
材質
IC07
適合ホルダ
SCHR/L-22BF、SCHR/L-22BF-JHP
コーナー半径(mm)
0.08
材種
IC07
RoHS指令(10物質対応)
対応