NKC086001 ブラス製締付継手 PISCO(ピスコ) 02966621

ブラス製締付継手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は材質・トラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
本体金属:特殊黄銅、締付ナット:黄銅+フッ素コーティング
トラスコ品番
559-6778
注文コード
02966621
品番
NKC086001
参考基準価格(税別)¥264販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

豊富なバリエーションで、幅広い用途に適応可能です。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要です。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

用途
高温、スパッタ環境下での使用や静電気対策に最適。
トラスコ品番
559-6778
材質
本体金属:特殊黄銅、締付ナット:黄銅+フッ素コーティング
接続口径
R1/8
全長(mm)
24
適合チューブ外径(Φmm)
8
仕様
スリーブレス
使用温度範囲(℃)
チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)
六角対辺(mm)
【本体】12【取付けナット】12
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用圧力
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用流体
空気、水、その他薬品など
流体温度(℃)
チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)
適合チューブ外径D(Φmm)
8
使用真空圧力(kPa)
-101.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チューブ内径D(Φmm)
6
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※空気、水以外の流体につきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※使用温度範囲は、使用チューブの使用温度範囲に準じますが、高温での使用の際、本体に過度な負担がかかると、破損の原因となる危険性があります。
※継手の構造上、軟質チューブ使用の際は、製品性能が低下します。必ず使用チューブにて確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする