曜日別特売
114.0630W10 耐溶剤防寒手袋 114.0630W GranberG 02966648

使用例画像1

114.0630W10 耐溶剤防寒手袋 114.0630W GranberG 02966648
114.0630W10 耐溶剤防寒手袋 114.0630W GranberG 02966648
114.0630W10 耐溶剤防寒手袋 114.0630W GranberG 02966648

耐溶剤防寒手袋 114.0630W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXL
全長(cm)310
内容量1双注文コード02966648品番114.0630W10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

防寒性と耐溶剤(薬品)性を兼ね備えており、低温環境で溶剤や薬品を用いる作業に最適です。
ニトリルゴム製でグリップ力、耐油・耐水性、低温耐硬化性に優れています。
欧州の化学防護手袋規格に適合しています。
欧州の抗ウイルス・抗細菌性規格に適合しています。
欧州の食品材料接触規格に適合しています。

用途
溶剤洗浄作業、塗料等の取り扱い作業、部品洗浄、感染症対策作業、汚染環境清掃などに。
トラスコ品番
716-3067
サイズ
XL
全長(cm)
310
中指長(cm)
95
手のひらまわり(cm)
250
仕様
CE対応品:(PPEカテゴリー3)適合品
材質
ニトリルゴム(内側にコットンフリース製ライナー付き)
厚さ(mm)
2
色
ブルー
規格
食品接触材料規格:適合(欧州規則 EC No 1935/2004)
EN388規格
3121X(2016)
EN374規格
(374-1:2016+A1:2018)タイプB(JKOPT)
EN規格
EN ISO 374-5:2016:適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする