富士グローブ
DM-02
使う程に手に馴染む
用途
アウトドア DIY
内容量
1双
関連資料:
(0.75MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04959277
7535
S
22.5
8
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
04959311
7536
M
23
8.4
10.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
04959347
7537
L
24
8.7
11
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
04959356
7538
LL
25
9
11.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください