曜日別特売
N26-04 詰め替え用 ギャッツビーリキッドウィンドウォーター 昭和商会 02967111

N26-04 詰め替え用 ギャッツビーリキッドウィンドウォーター 昭和商会 02967111
N26-04 詰め替え用 ギャッツビーリキッドウィンドウォーター 昭和商会 02967111

詰め替え用 ギャッツビーリキッドウィンドウォーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
02967111
品番
N26-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

マンダム社のギャッツビーブランドの専用液となります
爽快感が持続して、消臭効果も期待できます。
空調服との併用で効果倍増します。

トラスコ品番
722-7245
材質
成分:I-メントール、天然消臭成分、エタノール、イソボルニルオキシエタノール、界面活性剤
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
奥行(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする