曜日別特売
CR500-100 CR500ギンガムチェックエプロン アルトコーポレーション 02968100

CR500-100 CR500ギンガムチェックエプロン アルトコーポレーション 02968100
CR500-100 CR500ギンガムチェックエプロン アルトコーポレーション 02968100
CR500-100 CR500ギンガムチェックエプロン アルトコーポレーション 02968100

CR500ギンガムチェックエプロン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ネイビー
内容量1枚注文コード02968100品番CR500-100
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

さわやかな印象のサッカー生地を使用したギンガムチェックのエプロン。2つのポケットと左胸にペン差しがあり使い勝手もバツグン!!

色
ネイビー
仕様
ポケット/左胸ペン差し
サイズ
F
機能
イージーケア
丈(cm)
79
素材
ポリエステル65%、綿35%
生地
サッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする