メイン画像

シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミル P290 ACK-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02969298 品番 P290 ACK D50-4-53-W42-18
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

カムフィックス一体型ヘリカルエンドミルです。

用途フライス加工用。 仕様3刃列 トラスコ品番621-5955 セット内容レンチ、スクリュー 材質スチール 刃数4枚 全長(mm)170 適合チップP290ACKT 、(専用チップ)P290 ACKT/ACCT 1806… シャンク径(mm)42 刃径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする