ZM-293 ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ ZATTA 02969500

ZM-293 ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ ZATTA 02969500
ZM-293 ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ ZATTA 02969500
ZM-293 ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ ZATTA 02969500
ZM-293 ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ ZATTA 02969500
ZM-293 ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ ZATTA 02969500
ZM-293 ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ ZATTA 02969500

ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02969500
品番
ZM-293
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

高輝度LED+側面7COB搭載の2WAYライト
4つの点灯モードをワンプッシュで切替
マグネット&クリップ付きで両手作業に便利
USB充電式・500mAhバッテリー内蔵
IPX4相当の防滴仕様
約47gの軽量・スリムなペン型デザイン
アルミ+ABS素材で扱いやすい

用途
自動車整備・設備点検・DIY・アウトドア・防災におすすめ
材質
アルミ、ABS
寸法(mm)
108×21
質量(g)
47
ライト種類
高輝度LED、COB
バッテリー容量(mAh)
500
防水保護等級
IPX4相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする