710-17-09-65 タイゴンチューブ SE-200(インチサイズ) タイゴン 02971001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイゴンチューブ SE-200(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(15m) 注文コード02971001 品番710-17-09-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フッ素樹脂(FEP)の耐薬品性がそのまま使えます。
タイゴンとの組合せにより狭いスペースでも、曲げ半径が小さくても折れません。
チューブは透明で今までのように中が見えにくい、ということがありません。
内側の層にFEPを使用していますので、溶出などにより分析結果に影響を与えたり、ジュース、食品類のにおいがつきません。また、チューブ内面への残留物の付着も少なくなりました。
TFチューブを曲げて使用したい、TFチューブをコストダウンしたい等の用途に適します。

用途
各種の実験・研究用チューブ
粘着剤・接着剤の移送・食品製造工程
洗剤、薬品の移送・調剤
現像液、インク等の移送・各種医療用器具
各種の酸・アルカリの移送・純水移送
長さ(m)15 外径(inch[mm])3/4[19.05] 内径(inch[mm])1/2[12.70] 仕様引張強度:13.8MPa・伸長度:350%・最高使用温度:82℃・脆化温度:-40℃・耐薬品性:優 TGK品番710-17-09-65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02971001 710-17-09-65 33151273 SE-200 タイゴン チューブ SE-200 タイゴン タイゴン チューブ SE-200 タイゴン 1巻(15m) 86,980 税込95,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする