東京メタル
40W相当LEDボール球
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02975152
品番
LDG4L-GC40W-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
40W相当白熱ボール球相当の明るさ、温かみがありリラックス感のある電球色で、美しい球形デザインが特徴。グローブはクリアと乳白から選べます。
その他
密閉器具可、調光不可、断熱材施工器具不可
材質
ガラス、アルミ
質量(g)
56
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×135
口金
E26
定格消費電力(W)
3.9
全光束(Lm)
485
色温度(K)
2700
寿命
40000時間
光色
電球色