Verbatim(バーベイタム)
LED電球ボール球100W
ボール電球形の100W形相当LED電球です。広配光タイプで、全光束1340lm。E26口金に対応し、約40,000時間の長寿命設計です。
形状
ボール電球形
質量(g)
約120
消費電力(W)
12
口金
E26
全光束(Lm)
1340
定格寿命(時間)
約40000
外径D×長さL(mm)
95×125
配光角度(°)
180
明るさ
100W形相当
入力電圧
AC100V
演色性(Ra)
80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05027247
LDG12L-G/VP2
3000K
電球色
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
05027281
LDG12D-G/VP2
6500K
昼光色
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください