曜日別特売

LED電球ボール球 60W

LED電球ボール球 60W - Verbatim(バーベイタム)

ボール電球形の60W形相当LED電球です。昼光色の広配光タイプで、全光束700lm。一般的なE26口金に対応し、約40,000時間の長寿命設計です。

形状
ボール電球形
質量(g)
約118
消費電力(W)
9
口金
E26
全光束(Lm)
700
定格寿命(時間)
約40000
色温度
6500K
外径D×長さL(mm)
95×125
配光角度(°)
180
光色
昼光色
明るさ
60W形相当
入力電圧
AC100V
演色性(Ra)
80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05027272LDG9D-G/VP2
オープン
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする