FL20SSW18TM スターター形直管蛍光灯20W 東京メタル 02975222

FL20SSW18TM スターター形直管蛍光灯20W 東京メタル 02975222
FL20SSW18TM スターター形直管蛍光灯20W 東京メタル 02975222

スターター形直管蛍光灯20WFL20SSW18TM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02975222
品番
FL20SSW18TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
¥509

18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。

仕様
水銀(mg):5
材質
ガラス
質量(g)
95
口金
G13
定格消費電力(W)
18
全光束(Lm)
1100
色温度(K)
4000
寿命
10000時間
入力電流(A)
0.36
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
29×581
適合点灯管
FG-1E、FG-1P、FE-1E
光色
白色
演色性(Ra)
61

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする