LDG4L-GW40W-TM 40W相当LEDボール球 東京メタル 02975337

LDG4L-GW40W-TM 40W相当LEDボール球 東京メタル 02975337
LDG4L-GW40W-TM 40W相当LEDボール球 東京メタル 02975337
LDG4L-GW40W-TM 40W相当LEDボール球 東京メタル 02975337

40W相当LEDボール球LDG4L-GW40W-TM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02975337
品番
LDG4L-GW40W-TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

40W相当白熱ボール球相当の明るさ、温かみがありリラックス感のある電球色で、美しい球形デザインが特徴。グローブはクリアと乳白から選べます。

その他
密閉器具可、調光不可、断熱材施工器具不可
材質
ガラス、アルミ
質量(g)
56
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×135
口金
E26
定格消費電力(W)
3.9
全光束(Lm)
485
色温度(K)
2700
寿命
40000時間
光色
電球色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする