画像準備中

サンプル瓶 差込式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 容量(mL)5 注文コード02976863 品番PS-5A
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は容量・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。
ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)

容量(mL)5 TGK品番717-04-01-02 外径×高さH(Φmm×mm)18×40 ポリ栓色オレンジ 用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。 仕様透明 栓差込み式 材質ガラス スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。 高さ(mm)40 肉厚(mm)1.0 口内径(Φmm)12.7 色(本体)無色
注意
※液体には、適さない場合もありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする