ガスクロバイアル SVG

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100本) 注文コード 02977301 品番 SVG-3
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。
30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。

容量(mL)3 仕様穴アキ白キャップ(メラミン)付き、液状用ブチルゴム栓付き 材質(本体)硼珪酸ガラス TGK品番717-04-03-11 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。 スペースガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。 材質(本体)硼珪酸ガラス 耐冷凍容量(mL)1〜2 底形状平底 キャップ口内径:7.2mm 口形状ねじ口/ゴム栓口 材質(パッキン)フッ素PTFE・ニトリル ガラス色褐色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02977231
2019-02-10
用途:
Gas sample collection
Hiroshima University 様 (教育・研究機関)

I use it for collecting the gas sample. The bottles are very good, thank you.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする