NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の バイアル瓶
シリンジバイアル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
02978893
品番
SY-1
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。
パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。
HPLC用オートサンプラーに適します。
微量採集・検査に威力を発揮します。
容量(mL)
4
TGK品番
717-04-07-54
型式
SY-1
色
白
外径×高さH(Φmm×mm)
15×45
スペース
微量採集・検査に威力を発揮します。
耐冷凍容量(mL)
2