309000 ゴム栓 液状用 ブチル NEG(日電理化硝子) 02979751

ゴム栓 液状用 ブチル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) TGK品番717-04-12-01 注文コード02979751 品番309000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品はTGK品番など5種類から選べます 他の種類を見る
TGK品番717-04-12-01 材質ブチルゴム サイズ 用途(VまたはNV用)2A、2B、3A 仕様液状用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02979751 309000 46871729 液状用ゴム栓 NEG(日電理化硝子) 液状用ゴム栓 NEG(日電理化硝子) 1ケース(100本) 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする